| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q467532 Herst.-Nr.: 67341000 EAN/GTIN: 4019524001376 |
| |
|
| | |
| Zum Laden und Betreiben elektronischer Geräte, die über 5 V USB geladen werden können. Features: E1 Zulasssung Überlastschutz Überspannungsschutz Blaue LED 5V/3,6A Weitere Informationen: | | Tiefe: | 41.5 mm | Höhe: | 36 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 36 mm | Anschluss: | Kabel abisoliert | Anschluss B: | offene Kabel | Anschluss A: | USB-A + USB-C® | Herstellerfarbe: | Schwarz | Betriebsspannung: | 12 oder 24 V/DC | Produkt-Art: | USB-Stecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,62* | € 28,16* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,67* | € 28,17* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,42* | € 30,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 17,76* | € 34,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,57* | € 57,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|