Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 100mW 470mOhm 1% 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30219523
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRL0603-FW-R470ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=CRL0603-FW-R470ELF, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.55 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=470 mΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,0612*
€ 0,1284*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,0381*
€ 0,1335*
1 Tag
14151
10
€ 14,99*
ab € 0,0274*
€ 0,1468*
100
€ 6,90*
ab € 0,0306*
€ 0,1739*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ3RQFR47V
ab € 0,0158*
Ähnlich
Yageo
RL0603FR-070R47L
ab € 0,0239*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.