Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Netzteil, 500VA, Programmierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220362
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     APS-7050
EAN/GTIN:
     4719692508041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät gw-instek
labornetzgerät
AC-Netzteil, Typ=APS-7050, Ausgangsleistung=500 VA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingangsspannung, max.=230 V, Eingangsspannung, min.=115 V, Frequenz, max.=500 Hz, Frequenz, min.=45 Hz, Ausgangstyp=Programmierbar, Ausgangsstrom Spannungsquellen=4.2 A;2.1 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
250 mm
Nettogewicht:
28500 g
Tiefe:
610 mm
Bruttogewicht:
29501 g
Breite:
600 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: AC-Netzteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.089,46*
€ 2.239,61*
Lager 115
Frei Haus
ab € 2.251,56*
€ 2.405,61*
Frei Haus
ab € 2.184,16*
€ 2.405,61*
€ 6,90*
ab € 2.405,48*
€ 2.573,97*
Frei Haus
ab € 2.643,00*
€ 2.812,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.405,61*
€ 2.862,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.382,11*
€ 2.834,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.308,18*
€ 2.746,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.268,99*
€ 2.700,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.251,56*
€ 2.679,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
GHT-113
ab € 248,02*
Sonstiges
Good Will Instrument
11AP-00200101
ab € 101,45*
Sonstiges
Good Will Instrument
11AP-003001A1
ab € 301,14*
Sonstiges
Good Will Instrument
11AP-004001A1
ab € 300,88*
Sonstiges
Good Will Instrument
01RA4230000T
ab € 98,24*
Sonstiges
Good Will Instrument
APS-7050E
ab € 1.386,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.