Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek APS-7050 Labornetzgerät, einstellbar 0 - 310 V/AC 0 - 4.2A 500 VA programmierbar, Aut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C217511
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01PS705000GT
EAN/GTIN:
     4719692508041
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät gw-instek
labornetzgerät
APS-7000 ist eine Reihe von programmierbaren linearen AC-Labornetzgeräten, mit einer Höhe von 2 HE und dem Ausgangsfrequenzbereich von 45 – 500 Hz. Die maximale Nennleistung beträgt für APS-7050 500 VA, 310 Vrms, 4,2 Arms und APS-7100 1000 VA, 310 Vrms, 8,4 Arms. Optional kann auf die maximale Ausgangsspannung von 600 Vrms und die maximale Ausgangsfrequenz von 999,9 Hz sowie auf GPIB oder RS232/USB- Schnittstelle erweitert werden. Die APS-7000-Serie umfasst neun Mess- und Testfunktionen (Vrms, Irms, F, Ipk, W, VA, PF, Ipk hold, CF) und bietet eine Benutzeroberfläche, die der von AC Power Meter ähnlich ist.
Features:
Anzahl Ausgänge 1 x
0 - 310 V/AC / 0 - 4.2 A
500 VA

programmierbar, Auto-Range
10,9 cm (4,3")-TFT-LCD-Display
Messfunktion umfasst Spannung, Strom, Leistung, Strom, Strom (Spitze), Frequenz, Leistungsfaktor
10 Sätze des Testmodus simulieren Leistungstransientenausgang
10 Preset-Benutzereinstellungen
Frontseitiger Ausgang mit internationaler Schutzklasse 1 Steckdose
Lieferumfang:
Messleitungen · Klemmenabdeckung · Netzkabel · Bedienungsanleitung auf CD.
Weitere Informationen:
Leistung:
500 VA
Höhe:
88 mm
Länge:
400 mm
Breite:
430 mm
Gewicht:
24 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 + 115 V/AC
Restwelligkeit:
0.5%
Netzregelung:
0.1 %
Lastausregelung:
0.5 %
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Ausgangsstrom (max.):
4.2 A
Ausgangsspannung (min.):
0 V/AC
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
310 V/AC
Ausgang:
Schraubklemmen + Schutzkontakt-Steckdose
Besonderheiten:
programmierbar + Auto-Range
Netzanschluss:
IEC 320 C14
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Labornetzgerät, einstellbar
Weitere Suchbegriffe: GW Instek, APS-7050, netzgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.089,46*
€ 2.239,61*
Frei Haus
ab € 2.251,56*
€ 2.405,61*
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.184,16*
€ 2.405,61*
€ 6,90*
ab € 2.405,48*
€ 2.573,97*
Frei Haus
ab € 2.643,00*
€ 2.812,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.405,61*
€ 2.862,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.364,91*
€ 2.814,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.341,25*
€ 2.786,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.250,81*
€ 2.678,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.194,12*
€ 2.611,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.184,16*
€ 2.599,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
GHT-113
ab € 248,02*
Sonstiges
Good Will Instrument
11AP-00200101
ab € 101,45*
Sonstiges
Good Will Instrument
11AP-003001A1
ab € 301,14*
Sonstiges
Good Will Instrument
11AP-004001A1
ab € 300,88*
Sonstiges
Good Will Instrument
01RA4230000T
ab € 98,24*
Sonstiges
Good Will Instrument
APS-7050E
ab € 1.386,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.