Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷310VAC; 4,2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷310VAC; 4,2A
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷310VAC; 4,2A
Artikel-Nr.:
     2805-APS-7050
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     APS-7050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät gw-instek
labornetzgerät
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 4,3"
Frequenz: 45...500Hz
Ausgangsspannung: 0...310V AC
Ausgangsstrom: 4,2A
Schnittstelle: USB;LAN
Anzahl Kanäle: 1
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Abmessungen: 430x88x400mm
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP
Messgerät-Eigenschaften: Arbiträrisignal;Einstellungsspeicherung 10
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: APS-7000
Netzteil-Art: Linie;1-Kanal;programmierbar;AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.089,46*
€ 2.239,61*
Frei Haus
ab € 2.251,56*
€ 2.405,61*
Frei Haus
ab € 2.184,16*
€ 2.405,61*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2.405,48*
€ 2.573,97*
Frei Haus
ab € 2.643,00*
€ 2.812,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.573,97*
€ 3.063,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.548,68*
€ 3.032,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.470,69*
€ 2.940,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.430,30*
€ 2.892,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.405,48*
€ 2.862,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
GHT-113
ab € 248,02*
Sonstiges
Good Will Instrument
11AP-00200101
ab € 101,45*
Sonstiges
Good Will Instrument
11AP-003001A1
ab € 301,14*
Sonstiges
Good Will Instrument
11AP-004001A1
ab € 300,88*
Sonstiges
Good Will Instrument
01RA4230000T
ab € 98,24*
Sonstiges
Good Will Instrument
APS-7050E
ab € 1.386,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.