Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kit, Stecker / Steckbuchse, 6 Contacts


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220560
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM06-6S-KIT01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kit
Kit, Typ=ATM06-6S-KIT01, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennstrom=7.5 A, Reihen=2, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Konformität mit Normen=RoHS, Serie=ATM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 7,97*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,10*
€ 10,45*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 7,60*
€ 13,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.