Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL ATM06-6S-KIT01 KIT, PLUG CONN/WEDGELOCK/CONTACT, 6POS,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2667037
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM06-6S-KIT01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteile
Leistungssteckverbinder
Rechteckige
Steckverbinder
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ausführung: Plug
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Rastermaß: -
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Produktpalette: ATM PanelMate Series&trade,
  • Kontaktausführung: Pin
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,32*
    € 7,97*
    € 5,95*
    ab € 6,10*
    € 10,45*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 7,60*
    € 13,24*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,24*
    € 15,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,55*
    € 12,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.