Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanner, VDE, Offenes Ende, 18 mm, 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30223060
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 00 18
EAN/GTIN:
     4003773019985
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
vde-einmaulschlüssel 18 mm
vde einmaulschlüssel
Spanner, Typ=98 00 18, Gesamtlänge=160 mm, Gewicht=149 g, Schraubenschlüssel Produktart=Offenes Ende, Schraubenschlüsselmaterial=Stål, Schlüsselkopfgrösse (imperial)=-888, Schlüsselkopfgrösse (metrisch)=18 mm, Werkzeug-Zertifizierung=VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
150 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
150 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Weitere Suchbegriffe: einmaulschlüssel knipex, VDE-Einfach-Maulschlüssel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 15,09*
€ 19,64*
4 Tage
8999999
6
€ 4,95*
ab € 15,84*
€ 19,78*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 19,94*
6
€ 5,95*
ab € 16,19*
€ 20,19*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 20,17*
€ 29,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.