Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanner, VDE, Ring, 8 mm, 155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30223072
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 01 08
EAN/GTIN:
     4003773020141
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel sw 8 din 7447
einringschlüssel
Spanner, Typ=98 01 08, Gesamtlänge=155 mm, Gewicht=68 g, Schraubenschlüssel Produktart=Ring, Schraubenschlüsselmaterial=Stål, Schlüsselkopfgrösse (imperial)=-888, Schlüsselkopfgrösse (metrisch)=8 mm, Werkzeug-Zertifizierung=VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
68 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
68 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel knipex, VDE-Ringschlüssel einseitig
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8999999
6
€ 4,95*
ab € 13,66*
€ 17,37*
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 13,32*
€ 17,64*
19 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 13,85*
€ 17,66*
6
€ 5,95*
ab € 13,97*
€ 17,86*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 16,86*
€ 25,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.