Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanner, VDE, Ring, 15 mm, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30223079
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 01 15
EAN/GTIN:
     4003773020257
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel knipex
einringschlüssel
Spanner, Typ=98 01 15, Gesamtlänge=200 mm, Gewicht=143 g, Schraubenschlüssel Produktart=Ring, Schraubenschlüsselmaterial=Stål, Schlüsselkopfgrösse (imperial)=-888, Schlüsselkopfgrösse (metrisch)=15 mm, Werkzeug-Zertifizierung=VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
33 mm
Nettogewicht:
143 g
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
143 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel vde, VDE-Ringschlüssel einseitig
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 17,45*
€ 22,18*
5 Tage
8999999
6
€ 4,95*
ab € 17,95*
€ 22,18*
6
€ 5,95*
ab € 18,47*
€ 22,81*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,65*
€ 22,92*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 22,75*
€ 33,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.