Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Stecker, Pole - 4, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30223823
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     925075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Gehäuse, Typ=925075, B=24.9 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Pole=4, Raster=5.08 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Nein, Stecker/Buchse=Stecker, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=Commercial MATE-N-LOK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200090
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,69*
1
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,71*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,432*
€ 0,989*
10
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 1,04*
1 Tag
808
10
€ 14,99*
ab € 0,418*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,989*
€ 1,17691
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,773*
€ 0,91987
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,713*
€ 0,84847
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,562*
€ 0,66878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
163305-2
ab € 0,0915*
Zubehör
TE Connectivity
163304-2
ab € 0,0963*
Zubehör
TE Connectivity
163307-2
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.