Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauleuchte LINURA.EDGE, LEA 600/850/S, 335mm, 630lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225497
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     114035000-00801346
EAN/GTIN:
     4013330044725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
led maschinenlampe ip54
maschinenlampe led
Aufbauleuchte LINURA.EDGE, Typ=114035000-00801346, Alternative (Alias)=LEA 600/850/S
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
85 mm
Nettogewicht:
365,740 g
Tiefe:
425 mm
Bruttogewicht:
365,74 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405494000
Weitere Suchbegriffe: maschinenlampe ip54, Aufbauleuchte LINURA.EDGE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 118,83*
€ 147,03*
Frei Haus
ab € 115,92*
€ 147,65*
Frei Haus
ab € 123,53*
€ 153,00*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,73*
€ 153,40*
Lager 115
Frei Haus
ab € 146,67*
€ 178,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,85*
€ 212,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,54*
€ 211,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,23*
€ 200,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.