Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keimabtötende Leuchtstoffröhre 18W 2G11 227mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225726
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     62492540
EAN/GTIN:
     8711500624925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Keimabtötende Leuchtstoffröhre, Typ=62492540, Alternative (Alias)=50600105209, Länge=227 mm, Nennleistung=18 W, Tube Diameter=28 mm, Versorgungsspannung – AC=58 V, Lebensdauer=9000 h, Glühlampengrösse=T16, Glühlampensockel=2G11, Serie=UV-C Germicidal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
75 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
75 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 16,89*
€ 24,37*
1
€ 5,46*
ab € 17,81*
€ 24,54*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 19,96*
€ 27,66*
1
€ 3,90*
ab € 20,19*
€ 27,86*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 20,33*
€ 35,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
62878740
ab € 14,51*
Ähnlich
Philips
63379840
ab € 17,00*
Ähnlich
Philips
21248500
ab € 10,74*
Ähnlich
Philips
61294665
ab € 15,44*
Ähnlich
Philips
88827340
ab € 14,49*
Ähnlich
Philips
71034540
ab € 19,62*
Ähnlich
Philips
88829740
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.