Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Desinfektionsmittel
>
Flächendesinfektion
>
Artikel
Keimabtötende Leuchtstoffröhre 75W G13 1.2m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
115-30225738
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
61851110
EAN/GTIN:
8711500618511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Keimabtötende Leuchtstoffröhre, Typ=61851110, Alternative (Alias)=FT075GERM/01, Länge=1.2 m, Nennleistung=75 W, Tube Diameter=28 mm, Versorgungsspannung – AC=110 V, Lebensdauer=9000 h, Glühlampengrösse=T26, Glühlampensockel=G13, Serie=UV-C Germicidal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
33 mm
Nettogewicht:
200 g
Tiefe:
1205 mm
Bruttogewicht:
200 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
... >
Beleuchtung
>
Lampen & Röhren
>
Leuchtstoffröhren
Weitere Suchbegriffe:
UVC Lampe
,
Desinfektionsreiniger
,
Flächendesinfektion
,
Flächendesinfektionsmittel
,
Oberflächendesinfektion
,
Leuchtstofflampe G13
,
Leuchtstofflampe Sockel G13
,
Leuchtstofflampe Röhrenform
,
Leuchtstofflampe Stabform
,
Leuchtstoffröhre Stabform
,
Neon Rohr Stabform
,
Neonlampe Stabform
,
Neonrohr Stabform
,
Neonröhre Stabform
,
Quecksilberdampflampe
,
Schwarzlichtlampe
,
Leuchtmittel G13
,
Sockel G13
,
UV Lampe
,
UV-Röhre
,
leuchtstofflampe stabform t26
,
leuchtstofflampe röhrenform
,
leuchtstofflampe stabform phillips
,
Keimabtötende Leuchtstoffröhre
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 26,48*
€ 34,55*
Lager 1078
3 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 24,96*
€ 35,60*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 28,79*
€ 37,24*
Lager 8
6 Tage
19
1
€ 7,50*
ab € 19,62*
€ 37,59*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 35,01*
€ 59,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 115
Versand:
Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 115
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips - TUV T8 - Philips UV-Lampe TUV TL-D 95W HO
Philips
89392540
ab € 48,62*
Ähnlich
Philips - TUV T8 - TUV 15W
Philips
72617940
ab € 8,13*
Ähnlich
Philips - TUV T8 - TUV 25W
Philips
64161840
ab € 8,02*
Ähnlich
Philips - TUV T8 - TUV 30W
Philips
72620940
ab € 9,44*
Ähnlich
Philips - TUV T8 - TUV 55W HO
Philips
61866510
ab € 12,17*
Ähnlich
Philips - TUV T8 - TUV TL 36 Watt UV-C T8
Philips
61854210
ab € 13,41*
Ähnlich
Philips - TUV T8 - TUV TL-D 18W
Philips
NULL
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen