Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinationskettenschloss, 1m, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30226145
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K470810D
EAN/GTIN:
     5013969246841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Kombinationskettenschloss, Typ=K470810D, Bügeldurchmesser=-888, Höhe=-888, Länge=1 m, Farbe=Schwarz, Material=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
1357 g
Tiefe:
510 mm
Bruttogewicht:
1357 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8301409000
Weitere Suchbegriffe: Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, zahlenschloss fahrradschloss, zahlenschloss, Kombinationskettenschloss
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,35*
€ 26,79*
€ 8,95*
ab € 19,41*
€ 26,80*
€ 6,90*
ab € 21,00*
€ 28,09*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 23,04*
€ 31,14*
Lager 115
Frei Haus
ab € 25,91*
€ 35,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.