Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Lötkolben, 30s, 8W, 485°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30227954
Hersteller:
     Weller
Herst.-Nr.:
     WLIBAK8
EAN/GTIN:
     4003019444922
Suchbegriffe:
Batterie-Lötkolben
batterie lötkolben
Akku-Lötkolben, Typ=WLIBAK8, Gewicht=250 g, Heizdauer=30 s, Leistungsaufnahme=8 W, Löttemperatur max.=485 °C, Löttemperatur min.=-999, Garantie=2 Jahre, Lötspitzenserie=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
320 mm
Nettogewicht:
272 g
Tiefe:
123 mm
Bruttogewicht:
272 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Weitere Suchbegriffe: Akku-Lötkolben
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,75*
€ 36,43*
€ 6,90*
ab € 27,58*
€ 36,44*
€ 8,95*
ab € 26,91*
€ 36,51*
€ 6,90*
ab € 29,90*
€ 41,25*
Lager 115
Frei Haus
ab € 42,33*
€ 55,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,65*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 302,51*
Zubehör
Weller Tools
WLTC03IBA8
ab € 12,27*
Zubehör
Weller Tools
WLTCH2IBA8
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.