Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 4.7uF, 3uA, 50V, 32mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228104
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020672008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=860020672008, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=4.7 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Leiterabstand=2 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=32 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=WCAP-ATG5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
0,520 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
0,52 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, Elektrolytkondensator, radial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,038*
€ 0,0654*
2000
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0732*
2 Tage
3054
5
€ 14,99*
ab € 0,044*
€ 0,1591*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUEB1H4R7S
ab € 0,0835*
Ähnlich
Panasonic
ECA-1HHG4R7
ab € 0,0477*
Ähnlich
Panasonic
ECA-1HM4R7
ab € 0,0387*
Ähnlich
RS Pro
1701243
ab € 40,66*
Ähnlich
Rubycon
50YXM4R7MEFC5X11
ab € 0,0619*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.