Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 860020672008 KONDENSATOR, 4.7æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2465807
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020672008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: WCAP-ATG5
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 32 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 860020672008, 2465807, 246-5807
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 5,95*
    ab € 0,0321*
    € 0,0563*
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0507*
    € 0,0733*
    Lager 139
    3129
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0491*
    € 0,1761*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1761*
    € 0,20956
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1317*
    € 0,15672
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0896*
    € 0,10662
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0791*
    € 0,09413
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0753*
    € 0,08961
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0738*
    € 0,08782
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0656*
    € 0,07806
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0638*
    € 0,07592
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0625*
    € 0,07438
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0611*
    € 0,07271
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0491*
    € 0,05843
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,8805* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUEB1H4R7S
    ab € 0,0816*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA-1HHG4R7
    ab € 0,0459*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA-1HM4R7
    ab € 0,0387*
    Ähnlich
    RS Pro
    1701243
    ab € 40,56*
    Ähnlich
    Rubycon
    50YXM4R7MEFC5X11
    ab € 0,0614*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.