Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30228834 Herst.-Nr.: ET2712X55 EAN/GTIN: 4054596282612 |
| | |
|
| | |
| Glasgewebe-Elektroband 27, Typ=ET2712X55, Breite=12 mm, Dicke=0.18 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=4.2 N/cm, Länge=55 m, Temperatur, max.=150 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=Weiss, Bandstützmaterial=Glasgewebe, Bandtyp=Elektrisch, Klebstoff=Rubber Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 13 mm | Nettogewicht: | 166 g | Tiefe: | 145 mm | Bruttogewicht: | 166 g | Breite: | 145 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3919108090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 19 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 27,47369* | € 33,42369* | | | | | 14 Tage | | | 19 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 26,81* | € 33,46* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 26,87* | € 38,08* | | | | | | 23 Tage | | | 19 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 33,21* | € 41,65* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 49,45* | € 64,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 26,87* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|