Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Glasgewebe-Elektroband 27, 12mm x 55m, Weiss (ET2712X55)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ ET 27 Glasgewebeband, Weiß, 12 mm x 55 m x 0,18 mm
3M™ ET 27 Glasgewebeband, Weiß, 12 mm x 55 m x 0,18 mm
3M™ ET 27 Glasgewebeband, Weiß, 12 mm x 55 m x 0,18 mm
Artikel-Nr.:
     2753W-8342945
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ET2712X55
EAN/GTIN:
     4054596282612
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
3M Glasgewebe-Elektroband 27, 12mm x 55m, Weiss (ET2712X55)
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Glasfasermatten, gewebeband scotch weiss, glasfasermatten, gewebe-band weiß, et2712x55, 2712, glasgewebeelektroband, 12mm, weiss, glasgewebe, elektroband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19
pro Rolle
Frei Haus
ab € 27,47369*
€ 33,42369*
14 Tage
unbekannt
19
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 26,81*
€ 33,46*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 26,87*
€ 38,08*
23 Tage
nicht lagernd
19
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 33,21*
€ 41,65*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 49,45*
€ 64,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.