Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser Gewebeband 12mm x55 m, weiß ET2712x55


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
3M™ ET 27 Glasgewebeband, Weiß, 12 mm x 55 m x 0,18 mm
3M™ ET 27 Glasgewebeband, Weiß, 12 mm x 55 m x 0,18 mm
3M™ ET 27 Glasgewebeband, Weiß, 12 mm x 55 m x 0,18 mm
Artikel-Nr.:
     3461-S4054596282612
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100116840
EAN/GTIN:
     4054596282612
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Breite 12mm, Werkstoff Glasfasergewebe, Farbe weiß, Länge 55m, Temperaturbeständigkeit 150 ... 150°C, Stärke 0,127mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Glasfasermatten, gewebeband scotch weiss, glasfasermatten, gewebe-band weiß, Band, Befestigungsband, Elektrikerpflaster, Elektropflaster, Glasgewebe-Isolierband, Glasgewebe-Isolierband 27, Glasgewebeband 27, Isolierband, Isolierband 27
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19
pro Rolle
Frei Haus
ab € 27,47369*
€ 33,42369*
Lager 3461
unbekannt
19
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 26,81*
€ 33,46*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 26,87*
€ 38,08*
23 Tage
nicht lagernd
19
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 33,21*
€ 41,65*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 49,45*
€ 64,42*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 19 Rollen
€ 33,46*
€ 39,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,59*
€ 37,59
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 30,80*
€ 36,65
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,81*
€ 31,90
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 26,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 19 Rollen
Mindestbestellmenge: 19 Rollen ( entspricht € 635,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.