| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30230803 Herst.-Nr.: BC807-16LT1G EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Allzwecktransistor, Typ=BC807-16LT1G, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=5 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=100, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=50 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=45 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=700 mV, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=500 mA, Leistungsverteilung (PV)=225 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Übergangsfrequenz=100 MHz, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=PNP, Verpackung=Band & Rolle Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 2 mm | Nettogewicht: | 0,010 g | Tiefe: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0,01 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541210000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | € 8,95* | ab € 0,0205* | € 0,0293* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,0203* | € 0,0336* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,0639* | € 0,1329* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0204* | € 0,2044* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0312* | € 0,2078* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,6645* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|