Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, PNP, -500 mA, -45 V, SMD, SOT-23, BC807-16LT1G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, PNP, -500 mA, -45 V, SMD, SOT-23, BC807-16LT1G
Bipolartransistor, PNP, -500 mA, -45 V, SMD, SOT-23, BC807-16LT1G
Artikel-Nr.:
     4502-12S6252
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC807-16LT1G
EAN/GTIN:
     4099879027153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
PNP-Transistor, BC807-16LT1G, onsemi Dieser PNP-Bipolartransistor ist für den Einsatz in linearen und schaltenden Anwendungen vorgesehen. Der Baustein ist im SOT-23-Gehäuse untergebracht, das für oberflächenmontierte Anwendungen mit geringerem Stromverbrauch ausgelegt ist. Anwendungen * Verpolungsschutz * Induktiver Lastschutz * Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
PNP
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
-50 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
-45 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Nennstrom:
500 mA
Sättigungsspannung:
-700 mV
Transitfrequenz fTmin:
100 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.225 W
Kollektorstrom:
-500 mA
min. Gleichstromverstärkung:
100 mA
max. Gleichstromverstärkung:
250 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 8,95*
ab € 0,0205*
€ 0,0293*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0336*
5
€ 5,95*
ab € 0,0639*
€ 0,1329*
1
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,2044*
1 Tag
53700
5
€ 14,99*
ab € 0,0312*
€ 0,2078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0336*
€ 0,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0325*
€ 0,0387
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0313*
€ 0,0372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0295*
€ 0,0351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,336* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.