Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrschicht-FET, -6.5V, SOT-23, N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230926
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBFJ310LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
SMD-Transistor
Sperrschicht-FET, Typ=MMBFJ310LT1G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=25 V, Durchschlagspannung=-25 V, Gate-Source-Entladespannung max. (Vgs(off))=-6.5 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=-999, Leistungsverteilung (PV)=225 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Bauform=SOT-23, Kanaltyp=N-Kanal, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,030 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,03 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541210000
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, smd transistor, Sperrschicht-FET
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0913*
€ 0,118*
1
€ 6,90*
ab € 0,118*
€ 0,448*
1 Tag
31535
5
€ 14,99*
ab € 0,1003*
€ 0,4832*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4171*
€ 0,8422*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8422*
€ 1,00222
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7424*
€ 0,88346
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6624*
€ 0,78826
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5671*
€ 0,67485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5271*
€ 0,62725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5071*
€ 0,60345
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4171*
€ 0,49635
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,211* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,64*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 151,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.