Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-JFET; unipolar; 25V; 0,225W; SOT23; 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-JFET; unipolar; 25V; 0,225W; SOT23; 10mA
Transistor: N-JFET; unipolar; 25V; 0,225W; SOT23; 10mA
Artikel-Nr.:
     2805-MMBFJ310LT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBFJ310LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
SMD-Transistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Gatestrom: 10mA
Drain-Source Spannung: 25V
Transistor-Typ: N-JFET
Verlustleistung: 0,225W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Source Spannung: 25V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1193*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,118*
€ 0,486*
1 Tag
32035
5
€ 14,99*
ab € 0,185*
€ 0,608*
5
€ 5,95*
ab € 0,441*
€ 0,8823*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,87*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.