Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorkondensator, 4uF, 450V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30236533
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32332I6405J080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Motorkondensator, Typ=B32332I6405J080, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=4 µF, Lebensdauer=30000 h, Länge=52 mm, Nennspannung AC=450 V, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Verpackung=Bulk, Schaftgrösse=M8, Serien=B32332, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
55 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.