Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn3,0Ag0,5Cu3,5%), Ø 0.3 mm, 500 g, WSW SAC M1 0,3MM 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn3,0Ag0,5Cu3,5%), Ø 0.3 mm, 500 g, WSW SAC M1 0,3MM 50
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn3,0Ag0,5Cu3,5%), Ø 0.3 mm, 500 g, WSW SAC M1 0,3MM 50
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn3,0Ag0,5Cu3,5%), Ø 0.3 mm, 500 g, WSW SAC M1 0,3MM 50
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn3,0Ag0,5Cu3,5%), Ø 0.3 mm, 500 g, WSW SAC M1 0,3MM 50
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn3,0Ag0,5Cu3,5%), Ø 0.3 mm, 500 g, WSW SAC M1 0,3MM 50
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn3,0Ag0,5Cu3,5%), Ø 0.3 mm, 500 g, WSW SAC M1 0,3MM 50
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-11L1161
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WSW SAC M1 0,3MM 500G
EAN/GTIN:
     4003019430581
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, T0051386599, Weller SAC M1 Lötdraht, Ø 0,3 mm, 500 g Die Weller WSW Lötdrähte verbessern die Qualität aller Lötarbeiten. Mit einem garantiert 100%ig kontinuierlichen Flussmittelkern, kombiniert mit reinen Erstmetallschmelzen, vermeiden die WSW Lötdrähte kostspielige Nacharbeiten und ermöglichen langfristige, hochbeständige Lötverbindungen ohne Rissbildungen, selbst auf schwierigen Oberflächen. Das reduzierte Spritzverhalten der Drähte erhöht die Arbeitssicherheit und sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich. Features * Universeller Lötdraht für verschiedene Anwendungen * Reduziertes Flussmittel-Spritzverhalten & No-Clean-Flussmittel * Verarbeitung mit hohen Löttemperaturen möglich * Bleifreier Industriestandard mit 3% Silberanteil * Ausgezeichnete Schmelzeigenschaften * Garantiert 100% durchgängiger Flussmittelkern * Reduzierte Fe-Auslaugung zur Erhöhung der Spitzenstandzeit und Reduzierung des Spitzenverbrauchs um bis zu 70% * Sehr schnelle Benetzung auch auf schwierigen Oberflächen, wie verschmutzten oder oxidierten Materialien
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötdraht
Bleifrei:
Ja
Durchmesser:
0.3 mm
Halogenfrei:
Nein
Länge:
1167.04 m
Legierung:
Sn3,0Ag0,5Cu3,5%
Schmelzbereich:
217-221 °C
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht sn 3.0ag 0.5cu 0,5, lötzinn, elektroniklot weller, Draht, solder, Zinndraht, Zinnlötdraht, SAC Lötdraht, Lötzubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,35*
€ 121,54*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,27*
€ 121,56*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 99,21*
€ 122,63*
Frei Haus
ab € 97,04*
€ 123,86*
Frei Haus
ab € 105,86*
€ 144,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,48*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.