Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler (TRIAC) 400V 60mA 4.2kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240362
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MOC3041M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
triac
Optokoppler (TRIAC), Typ=MOC3041M, Ausgangsspannung bei AUS (VDRM)=400 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.5 V, Durchlassstrom (ID) max.=60 mA, Isolierspannung=4.2 kV, Kanäle=1, Leistungsverteilung (PV)=250 mW, Umkehrspannung (Uu)=6 V, Ausgangstyp=Fototriac, Bauform=DIP-6, Nulldurchgangskreis=Ohne
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Weitere Suchbegriffe: Optokoppler (TRIAC)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,56*
€ 0,78*
1
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,88*
11 Tage
nicht lagernd
23
€ 6,99*
ab € 0,57*
€ 0,91*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,14*
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.