Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optotriac; 5,3kV; UAusg: 400V; bei Nullschaltung; DIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optotriac; 5,3kV; UAusg: 400V; bei Nullschaltung; DIP6
Optotriac; 5,3kV; UAusg: 400V; bei Nullschaltung; DIP6
Artikel-Nr.:
     2805-MOC3041M
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MOC3041M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
triac
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Rückspannung max.: 3V
Ausgangsspannung: 400V
Ausgangs-Art: bei Nullschaltung
Isolationsspannung: 5,3kV
Auslösestrom: 15mA
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Typ des Optokopplers: Optotriac
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,56*
€ 0,78*
1
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,88*
11 Tage
nicht lagernd
23
€ 6,99*
ab € 0,57*
€ 0,91*
1
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,14*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.