| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-67S7330 Herst.-Nr.: MOC3041M EAN/GTIN: 4099879001252 |
| | |
|
| | |
| Optokoppler, MOC3041M, ONS Der MOC3041M besteht aus einer GaAs-Infrarot-Emissionsdiode, die optisch mit einem monolithischen Siliziumdetektor gekoppelt ist, der die Funktion eines zweiseitigen Triac-Treibers mit Nulldurchgang übernimmt. Er ist für die Verwendung mit einem Triac in der Schnittstelle von Logiksystemen zu Geräten vorgesehen, die über 115-VAC-Leitungen versorgt werden, wie z. B. Fernschreiber, CRTs, Halbleiterrelais, industrielle Steuerungen, Drucker, Motoren, Magnetventile und Verbrauchsgeräte usw. Features * Vereinfacht die logische Steuerung von 115 VAC Strom * Nulldurchgang der Spannung zur Minimierung von leitungsgebundenem und abgestrahltem Leitungsrauschen Anwendungen * Magnet-/Ventilsteuerungen * Steuerung der Beleuchtung * Statische Leistungsschalter * AC-Motorantriebe * Temperaturkontrolle Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausgangsstrom: | 60 mA | Gehäuse: | DIP-6 | Isolationsspannung: | 4.17 kV | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | THT | Ursprungsland: | TH | Gewicht: | 0.00044 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,56* | € 0,79* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,48* | € 0,88* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,72* | € 1,15* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,36* | € 1,16* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|