Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 3 Schliesser, 250V, 100V, 25A, 5.5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242228
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL137001R1310
EAN/GTIN:
     3471523110038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Schütz, Typ=1SBL137001R1310, Pole=3, Schaltleistung – AC=5.5 kW, Schaltleistung – DC=2.2 kW, Schaltspannung – AC=690 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=25 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=250 V, Spulenspannung – DC=100 V, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20 IP40, Serien=AF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
78 mm
Nettogewicht:
283 g
Tiefe:
86 mm
Bruttogewicht:
283 g
Breite:
47 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,08*
€ 22,60*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 18,81*
€ 24,73*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 20,12*
€ 26,27*
€ 6,90*
ab € 18,85*
€ 28,29*
Lager 115
Frei Haus
ab € 46,48*
€ 60,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1035
ab € 29,16*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1040
ab € 29,10*
Zubehör
ABB
CAT4-11E
ab € 5,93*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1105
ab € 47,22*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1104
ab € 48,44*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1023
ab € 29,09*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1033
ab € 29,19*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1322
ab € 8,39*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1102 EF19-1.0
ab € 41,55*
Zubehör
ABB
1SBN010151R1111 CAT4-11M
ab € 5,14*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1104
ab € 8,38*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1040
ab € 8,37*
Zubehör
ABB
1SBN110109W1000 BX4-CA
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.