Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bananenkupplung Banana Socket 4 mm - Banana Socket 4 mm 15A 1kVAC 1kVDC 64mm Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247953
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-32601-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Bananenkupplung, Typ=BU-32601-2, Gesamtlänge=64 mm, Nennspannung AC=1 kVAC, Nennspannung DC=1 kVDC, Nennstrom=15 A, Connector A=Banana Socket, Connector A Material=Brass, Connector A Plating=Nickel, Connector B=Banana Socket, Connector B Material=Brass, Connector B Plating=Nickel, Farbe=Red, Connector A Diameter=4 mm, Connector B Diameter=4 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,27*
€ 8,43*
2 Tage
24
€ 14,99*
ab € 5,59*
€ 11,17*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,87*
€ 12,16*
€ 8,95*
ab € 6,87*
€ 12,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00260
ab € 5,63*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00285
ab € 5,90*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 5,29*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-2030-A-36-2
ab € 6,31*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1296
ab € 11,90*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.