Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 1.2nH, 450mA, 10GHz, 120mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254128
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447820012G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=7447820012G, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.3 mm, Eigenresonanzfrequenz=10 GHz, Höhe=0.3 mm, Induktivität=1.2 nH, Länge=0.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=120 mΩ, Nennstrom=450 mA, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Kern=Keramik, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-MK, Toleranz=±0.1 nH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0485*
1 Tag
14060
10
€ 14,99*
ab € 0,0337*
€ 0,0948*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1333*
€ 0,2616*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2616*
€ 0,3113
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2306*
€ 0,27441
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2023*
€ 0,24074
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1773*
€ 0,21099
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1693*
€ 0,20147
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1563*
€ 0,186
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1443*
€ 0,17172
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,616* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.