Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7447820012G VIELSCHICHTINDUKTIVITÄT 1.2NH 0.45A 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3781051
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447820012G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: WE-MK
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0201 [Metrisch 0603]
  • DC-Nennstrom: 450 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.12 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 0.1nH
  • Eigenresonanzfrequenz: 10 GHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1.2 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produkthöhe: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7447820012G, 3781051, 378-1051
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15000
    Frei Haus
    ab € 0,0408*
    € 0,0485*
    Lager 139
    14060
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0337*
    € 0,0948*
    10
    € 5,95*
    ab € 0,1333*
    € 0,2616*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0948*
    € 0,11281
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0634*
    € 0,07545
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0592*
    € 0,07045
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0492*
    € 0,05855
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0456*
    € 0,05426
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0444*
    € 0,05284
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0422*
    € 0,05022
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0416*
    € 0,0495
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,041*
    € 0,04879
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0399*
    € 0,04748
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0337*
    € 0,0401
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,948* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.