Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 10uH, 10.7A, 30MHz, 25.8mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254241
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7843331000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 10µh
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=7843331000, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=10.6 mm, Eigenresonanzfrequenz=30 MHz, Höhe=11 mm, Induktivität=10 µH, Länge=10.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=25.8 mΩ, Nennstrom=10.7 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=3838, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-CHSA, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
4,300 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
4,3 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,66*
Lager 115
400
1
€ 5,95*
ab € 2,52*
€ 3,76*
1 Tag
80
1
€ 14,99*
ab € 1,79*
€ 5,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.