Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 820nH, 1.45A, 115MHz, 144mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254249
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     784383130082
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=784383130082, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, Eigenresonanzfrequenz=115 MHz, Höhe=1 mm, Induktivität=820 nH, Länge=1.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=144 mΩ, Nennstrom=1.45 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0606, Verpackung=Rollenware, Serien=WE-MAIA, Toleranz=±30 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,69*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,23*
1 Tag
971
5
€ 14,99*
ab € 0,545*
€ 1,398*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.