Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 1.2uH, 1.3A, 111MHz, 174mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254251
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     78438313012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=78438313012, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, Eigenresonanzfrequenz=111 MHz, Höhe=1 mm, Induktivität=1.2 µH, Länge=1.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=174 mΩ, Nennstrom=1.3 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0606, Verpackung=Rollenware, Serien=WE-MAIA, Toleranz=±30 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
85 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,64*
1 Tag
682
5
€ 14,99*
ab € 0,474*
€ 0,774*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.