Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 78438313012 LEIST.INDUKTIVITÄT AEC-Q200 1.2UH, 1.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3780923
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     78438313012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 1.3 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1.2 µH
  • Produktpalette: WE-MAIA
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 3.2 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.174 ohm
  • Produkthöhe: 1 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 78438313012, 3780923, 378-0923
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,54*
    € 0,64*
    Lager 139
    682
    5
    € 14,99*
    ab € 0,474*
    € 0,774*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,82*
    € 1,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,684*
    € 0,81396
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,654*
    € 0,77826
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,474*
    € 0,56406
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,87* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.