Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hupe ohne Trichter KDH 92dB Elektromechanisch 230 VAC IP43 Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254352
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     710000113
EAN/GTIN:
     9010082034191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Hupe ohne Trichter, Typ=710000113, Breite=75 mm, Höhe=72 mm, Schallpegel=92 dB, Stromverbrauch=11 mA, Tiefe=80 mm, Tones=1, Anschlussart=Schraubklemme, Art der Hupe=Elektromechanisch, Farbe Hupe/Sirene=Grau, Gehäusematerial=ABS, Montageart=Oberflächenmontage, Schutzart=IP43, Ton-Typ=Durchgehend, Betriebsspannung=230 VAC, Serien=KDH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
85 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
176,4 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Weitere Suchbegriffe: Alarm Signalhupe, Signalhorn, Signalhupe, hupe - horn 230v, hupe horn, signalhorn 92db, Hupe ohne Trichter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,46*
€ 43,78*
€ 4,00*
ab € 32,43*
€ 43,81*
€ 3,90*
ab € 34,20*
€ 44,62*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 35,13*
€ 45,62*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 38,59*
€ 54,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.