Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmodul Orange 33mA 24V Eco-Modul 60 IP66 Schraubklemme 76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254459
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     901011405
EAN/GTIN:
     9010082020842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Lichtmodul, Typ=901011405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=60 mm, Höhe gesamt=76 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=33 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Klar, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=100000 h, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Orange, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP66, Stromart=AC DC, Serien=Eco-Modul 60
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
93 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
93 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,75*
€ 45,34*
€ 6,90*
ab € 31,71*
€ 47,22*
€ 8,95*
ab € 49,12*
€ 57,50*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 41,15*
€ 58,63*
Lager 115
Frei Haus
ab € 45,36*
€ 60,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.