Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; LED; orange; 24VDC; 24VAC; IP66; Ø63x76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; LED; orange; 24VDC; 24VAC; IP66; Ø63x76mm
Signalgeber: Licht; LED; orange; 24VDC; 24VAC; IP66; Ø63x76mm
Artikel-Nr.:
     2805-901011405
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     901011405
EAN/GTIN:
     9010082020842
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Hersteller: AUER SIGNAL
Farbe: orange
Betriebstemperatur: -30...60°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Äußere Abmessungen: Ø63x76mm
Lichtquelle: LED
Signalart: Dauerlicht
Herstellerserie: Eco Modul 60
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
J.AUER:
J.AUER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 30,81*
€ 42,77*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,67*
€ 45,14*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 31,59*
€ 47,01*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 41,00*
€ 58,49*
Frei Haus
ab € 45,61*
€ 59,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.