Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieladegerät NPB-360 264V 4.5A 364.8W IEC 60320 C13 XLR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261075
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPB-360-24XLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
Batterieladegerät, Typ=NPB-360-24XLR, Ausgangsspannung=30.4 V, Ausgangsstrom=12 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=96 mm, Effizienz=91 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Eingangsstrom=4.5 A, Höhe=49 mm, Kabellänge=1 m, Länge=180 mm, Nennleistung=364.8 W, Nennleistung (VA)=-999, Welligkeit & Rauschen (%)=-888, Welligkeit & Rauschen (V)=-888, Ausgangsanschlusstyp=XLR, Ausgangstyp=Spannung, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C13, Polarität=-888, Serien=NPB-360
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
1277 g
Tiefe:
275 mm
Bruttogewicht:
1277 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, ladegerät bleiakku meanwell, ladegerät blei, Batterieladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 68,18*
€ 91,92*
€ 6,90*
ab € 65,38*
€ 94,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.