Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Blei-; 12A; 20÷65Ah; 28,8VDC; 92%; Akku 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-NPB-360-24XLR
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPB-360-24XLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
Hersteller: MEAN WELL
Ausgang: 3pin XLR;männlich
Ausgangsspannung: 28,8V DC
Anwendung: Akku 24V
Ladegerät-Typ: für Akkus
Max. Ladestrom: 12A
Ladekapazität: 20...65Ah
Wirkungsgrad: 92%
Achtung!: ohne Anschlusskabel
Akku-Art: Blei-
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 68,18*
€ 91,92*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 65,38*
€ 94,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.