Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID-Lesegerät RF300 75x41x75mm 13.56MHz ISO 18000 3 / ISO15693 / ISO14443 A/B RS-422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261802
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT2801-4BA10
EAN/GTIN:
     4047622417966
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
SIMATIC RF
RFID-Lesegerät RF300, Typ=6GT2801-4BA10, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=75 mm, Höhe=41 mm, Länge=75 mm, Versorgungsspannung max.=24 V, Versorgungsspannung min.=20 V, Versorgungsstrom=60 mA, Übertragungsfrequenz=13.56 MHz, Geeignet für=-999, Gehäusematerial=Polyamid, Schnittstellen=RS-422, Transpondernorm=ISO 18000 3 ISO15693 ISO14443 A/B, Konformität mit Normen=EN 60721-3-7, Class 7 M2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
251 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
251 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471900000
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC Reader, rfid-lesegerät siemens, rfid-lesegerät, RFID-Lesegerät RF300
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 425,03*
€ 482,95*
Lager 115
Frei Haus
ab € 428,46*
€ 485,91*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,29*
€ 490,02*
Frei Haus
ab € 449,28*
€ 508,21*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 461,30*
€ 533,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,91*
€ 578,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,20*
€ 573,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,00*
€ 554,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,29*
€ 540,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,46*
€ 509,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.