Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reader IP65 6GT2801-4BA10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reader IP65 6GT2801-4BA10
Reader IP65 6GT2801-4BA10
Artikel-Nr.:
     3517I-21881121
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28014BA10
EAN/GTIN:
     4047622417966
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
SIMATIC RF

Reader IP65 6GT2801-4BA10

SIMATIC RF300 Reader RF350R (GEN2) RS422-Schnittstelle (3964R) ohne Antenne IP65, -25 bis +70°C, 75x 75x 41 mm, betreibbar mit: ANT 1, 3, 3S, 8, 12, 18, 30 HF-Reader für die berührungslose Identifikation in geschlossenem Produktionskreislauf in der industriellen Produktion, wo sehr kurze Taktzeiten gefordert sind. Durch die hohe Schutzart und Verwendung von hochwertigen Materialien kann der Reader auch unter härtesten Industriebedingungen problemlos eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Frequenz:
13,56 MHz
Funkprotokoll:
sonstige
Max. Reichweite:
140 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
106 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
106 kBit/s
Anschluss für externe Antenne:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 425,03*
€ 482,95*
Frei Haus
ab € 428,46*
€ 485,91*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,29*
€ 490,02*
Frei Haus
ab € 449,28*
€ 508,21*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 461,30*
€ 533,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,95*
€ 574,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,09*
€ 570,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,08*
€ 551,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,42*
€ 537,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,03*
€ 505,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.