Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Nicla Vision Sensor-Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262256
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ABX00051
EAN/GTIN:
     7630049203037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Arduino Nicla Vision Sensor-Board, Typ=ABX00051, Breite=23 mm, Höhe=-999, Länge=23 mm, Programmspeicher=1 MB, Speichergrösse=2 MB, Versorgungsspannung max.=3.7 V, Konnektivität, drahtlos=Wi-Fi Bluetooth, Name der Produktfamilie=Arduino, Produktart=Sensormodul, Schnittstellen=Wi-Fi Bluetooth USB SPI ADC Seriell (3-adrig) I²C, Speicher-Typ=Flash RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
19 g
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
64 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471500000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,38*
€ 117,02*
Frei Haus
ab € 96,93*
€ 118,92*
€ 6,90*
ab € 112,54*
€ 134,89*
Lager 115
Frei Haus
ab € 118,59*
€ 142,18*
€ 3,50*
ab € 123,88*
€ 148,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.