Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 171V, 2.2A, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262773
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6SMB200CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=P6SMB200CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=210 V, Durchbruchspannung min.=190 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=274 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=171 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=2.2 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AA, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P6SMB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,26*
3
€ 6,90*
ab € 0,152*
€ 0,378*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,233*
€ 0,4426*
1 Tag
1283
5
€ 14,99*
ab € 0,143*
€ 0,563*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4426*
€ 0,52669
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4111*
€ 0,48921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,065* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ170CA-E3/52
ab € 0,0845*
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ160CA
ab € 0,067*
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ170CA
ab € 0,117*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.