Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 200V; 2,2A; Bidirektional; ±5%; DO214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 200V; 2,2A; Bidirektional; ±5%; DO214AA
Diode: TVS; 600W; 200V; 2,2A; Bidirektional; ±5%; DO214AA
Artikel-Nr.:
     2805-P6SMB200CA-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6SMB200CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 171V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 2,2A
Durchbruchspannung: 200V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,26*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,152*
€ 0,378*
25
€ 5,95*
ab € 0,233*
€ 0,4426*
1 Tag
1283
5
€ 14,99*
ab € 0,143*
€ 0,563*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,134* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ170CA-E3/52
ab € 0,0845*
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ160CA
ab € 0,067*
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ170CA
ab € 0,117*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.