Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück, 11.4mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263715
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     9774100960R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Distanzstück, Typ=9774100960R, Abstandshalterlänge=11.4 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=3.3 mm, Farbe=Metall, Material=Stahl, Gewindegrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318290090
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Distanzstück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
350
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,53*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,57*
€ 2,62*
1 Tag
438
1
€ 14,99*
ab € 1,76*
€ 2,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,38*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,19*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 45,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.