Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter für Einweglicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30265676
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     LL3-TB01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
LWL-Verstärker
Lichtleiter für Einweglicht, Typ=LL3-TB01, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Anschluss=Kabel 2 m, Erfassungsmethode=Einweglicht, Konformität mit Normen=-999, Serien=LL3 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
35,100 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
35,1 g
Breite:
145 mm
MERCATEO_WA_NR:
9001109090
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, Lichtleiter, sick lichtleiter, lwl verstärker, Lichtleiter für Einweglicht
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,17*
€ 51,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,38*
€ 51,48*
€ 8,95*
ab € 39,55*
€ 52,30*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,58*
€ 52,93*
Lager 115
Frei Haus
ab € 47,29*
€ 61,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.